テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの ロビーチェア・ベンチ
ホームベンチ 1200 灰
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13936460
品番
BC-302-012-8
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シックな空間に最適なモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
用途
現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用、屋外の喫煙所、学校など
材質
座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装
幅(mm)
1206
質量(kg)
約8.7
色
灰
高さ(mm)
365
奥行(mm)
400
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770