曜日別特売
BC-302-015-8 ホームベンチ 1500 灰 テラモト 13936469

BC-302-015-8 ホームベンチ 1500 灰 テラモト 13936469
BC-302-015-8 ホームベンチ 1500 灰 テラモト 13936469
BC-302-015-8 ホームベンチ 1500 灰 テラモト 13936469
BC-302-015-8 ホームベンチ 1500 灰 テラモト 13936469
BC-302-015-8 ホームベンチ 1500 灰 テラモト 13936469

ホームベンチ 1500 灰

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード13936469品番BC-302-015-8
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

シックな空間に最適なモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。

用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用、屋外の喫煙所、学校など材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装幅(mm)1503質量(kg)約11.7高さ(mm)365奥行(mm)400キャスターなし背もたれなし肘掛なしグリーン購入法適合
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする