ホームベンチ 1800 灰

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13936478 品番BC-302-018-8
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シックな空間に最適なモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。

用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用、屋外の喫煙所、学校など 材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装 幅(mm)1801 質量(kg)約13.2 高さ(mm)365 奥行(mm)400 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする