テラモト
テラモトの バルコニーまわり
テラモトの 人工芝
テラモトの ロール式人工芝
TYグリーン USH40L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13936539
品番
MR-010-130-0
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
ハイクラス人工芝で高いクッションを持つリアル人工芝です。
用途
ベランダ、屋上、店舗、建築、工事現場の通路
材質
表面:ポリエチレンモノフィラメント(ニット糸)、扁平原着糸(2色)、基布:ポリプロピレンクロス(2重)、裏面:ポリウレタンコーティング
長さ(m)
10
幅(cm)
200
パイル長(mm)
40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません