テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの その他モップ用オプション
エスカモップ専用糸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13936566
品番
CL-315-910-0
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
エスカモップ専用糸です。マイクロファイバー糸で汚れを効率よく落とします。
材質
糸:マイクロファイバー(ポリエステル・ナイロン)、面ファスナー・基布:ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
約130×850
質量(g)
約160
寸法(cm)
85
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770