テラモト
テラモトの トイレ用品
テラモトの ラバーカップ
ニューラバーカップ ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13936600
品番
CL-421-020-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
シンク・洗面所・浴室の排水口のつまり取りに便利なコンパクトタイプ。
用途
シンク、洗面所、浴室、トイレなど
材質
柄:ポリプロピレン、頭:合成ゴム
全長(mm)
約280
直径(Φmm)
カップ:130
質量(g)
約215