ホテルリネンワゴンU M

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13936679 品番 DS-573-220-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

天板をフラットにして積載容量アップ。作業者の利便性と宿泊者の見た目に配慮した、スマートでスタイリッシュなリネンワゴン。

用途リネンワゴン、リネン補充 材質本体:スチールに粉体塗装、サイドカバー:ナイロン 質量(kg)25(サイドカバー、棚カバー含む) グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約558×805×1100(W・Dはキャスター含まず)、キャスター直径:125(2ヶ所ストッパー付) ストッパーあり キャスター径(Φmm)125(2ヶ所ストッパー付) 引出しなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする