コンセント式LED薄型投光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13936740 品番 DFL-A30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。
感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。
防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。

質量(kg)1.2 電力(W)30 定格消費電力(W)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×178×277 電源コード(m)2 電源電圧(V)AC10050/60Hz 光源LED×42個 芯数3芯 防塵防水性能IP65 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)3000 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする