DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の ソーラー式センサーライト
らくらくセンサーライト三脚
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13936819
品番
DLB-T150BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
自由に曲がる三脚と磁石でどこどえも簡単に取付が可能です。
常時点灯モードとセンサーモードの切替機能付きで用途にあわせて使い分けができます。
仕様
点灯切替:AUTO(センサー)/OFF/ON(常時)
色
ブラック
電源
単3アルカリ乾電池×3
センサー
赤外線探知方式
センサー探知範囲
角度最大110°、範囲最長4m
電池寿命
センサーモード時:1日10回の使用で約3か月、常時点灯:約3時間
明るさ(Lm)
150
点灯時間
約10秒