木製写真額

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13941676 品番 F-SW-115-D
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。

用途シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。 仕様吊り金具・吊り紐付 材質樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚) 寸法(mm)収納用紙寸法:313×364、フレーム窓寸法:306×357、マット窓寸法:239×289 ブラック 質量(g)1085 外形寸法(mm)フレーム:333×384×19 規格四ツ切判 材質(フレーム)木製(木端材)(フィルム貼)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする