※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スパッタシート #400 弘和 13941780 - スパッタシート #400 弘和 13941780

スパッタシート #400

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)1920×2920 仕様ハトメあり 注文コード13941780 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は寸法・仕様8種類から選べます 他の種類を見る

火花(スパッター)が付着・溶融しません。
超軽量でソフトな感覚としなやかさを持った繊維に特殊加工を施している為、毛羽立ちの発生が殆どありません。とても取扱いがラクラクな不燃シートです。
特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化したフェルトに特殊加工を施しております。
従来品の耐火化繊維系シートと比べてスパッタシート#400は非常に軽いです。

用途鈑金作業。溶接や溶断等の作業の火花・ノロ受けシートに。(※使用前に水打ちすると耐火性がアップします。) 安全保護具・防災備品。カーテンとしての使用にも 仕様ハトメあり 厚さ(mm)2.1 寸法(mm)1920×2920 規格JIS A 1323 引張強度(N/cm)タテ:260/5、ヨコ:318/5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする