共和化学工業所
共和化学工業所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
共和化学工業所の 吊具
共和化学工業所の ボルト・スクリュー
ヒートン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(144本)
材質
鉄
注文コード
13942866
品番
HK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
物を吊り下げる際にご使用いただけます
材質
鉄
線径(Φmm)
3.7
寸法A(mm)
35
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
20