直管LEDランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13943250 品番 MPL-T8-12/20FP
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ

全長(mm)1198 全光束(Lm)2000 ワット数40形 仕様G13口金 質量(g)260
注意
※昼白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする