ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13943566
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
オーソドックスな三つ打ちロープ式ランヤードを採用。使い易さと
安全性を両立したエコノミーモデル。
サイズ
M
質量(g)
1480
種類
巻取式
ベルト色
黒
バックル
スライドバックル
フック
FS-99
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.38MB)