SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の フレーム
SUS(エスユーエス)の □20シリーズ
SF-20・40・1F
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
50
注文コード
13943618
品番
SFF-E244 L=50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
長さ(mm)
50
表面処理
アルマイト
断面2次モーメント
Ix:5.40×10
4
mm
4
、Iy:1.53×10
4
mm
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
10
9〜10
(帯電防止レベル)
断面係数(mm
3
)
Zx:2.70×10
3
、Zy:1.45×10
3
単位質量(kg/m)
0.93