DL-70210 デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色 デジタルランド 13948107 DL-70210 デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色 デジタルランド 13948107 DL-70210 デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色 デジタルランド 13948107 DL-70210 デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色 デジタルランド 13948107

デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード13948107 品番DL-70210
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色は、足元を照らして踏み間違え防止で安全面をサポートするテープライトです。高級感ある簡単設置のLEDフットランプです。貴重品などを車内に落とした際も簡単に探し出せます。使用したい時にだけ使うこともできるシガー電源です。あなたのオメージ通りの車内空間を簡単に設置して叶えます。車内が優しい光に包まれ癒されます。

用途安全性向上や探し物に。 材質ABS樹脂 質量(g)143 ケーブル長(m)1.2×2本+1.7×2本 寸法(cm)ライト部:約7.5×1.2×0.8 LED9×4本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする