宅配BOX付ポスト GALVA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13948125 品番 S22-0512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

木目を生かした住宅にぴったりな宅配ボックス付きポスト
MAIL BOXのエンボス文字とリアルな木目がポイント
ガルバリウムは家の屋根や外壁としても使用され、防食性に優れたサビや色褪せに強い材質で長期間安心して使用できます。
500mLのビール箱も2箱OK!社内最大の収納サイズです
ナチュラルテイストのお宅やクールな雰囲気のお宅などに合わせやすいデザイン

用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに 付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付) 材質ガルバリウム鋼板 グレー&チーク タイプ【1】キーロック式【2】アジャスター付き【3】組立式 サイズ(cm)W44×L36×H85 耐荷重(g)25 寸法(幅W×高さH)(cm)【ポスト取出口】38×13.5【宅配ボックス取出口】38×48【投函口】40.5×4
注意
※保管できないもの:生鮮・冷凍食品、貴重品、現金、生き物、割れ物、危険物、書留・配達証明など押印が必要なもの、本人確認が必要な書類等
※平らで安全な場所に設置してください。
※本品は重い為、組み立てや設置、移動の際は二人で行ってください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする