宅配BOX付ポスト ロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13948177 品番S23-0552-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通気穴がポイント、ロッカーをモチーフにした宅配BOX付ポスト
規格最大のメール便が受取れる広々サイズ
2Lのペットボトル(9本入箱)が入る!スリムな見た目でたっぷり収納できます。

用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに 付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付) 材質ガルバリウム鋼板 ベージュ タイプ【1】キーロック式【2】アジャスター付き【3】組立式 サイズ(cm)W36×L39×H90 耐荷重(g)20 寸法(幅W×高さH)(cm)【ポスト取出口】29×19.5【宅配ボックス取出口】29×40【投函口】27.5×4
注意
※保管できないもの:生鮮・冷凍食品、貴重品、現金、生き物、割れ物、危険物、書留・配達証明など押印が必要なもの、本人確認が必要な書類等
※平らで安全な場所に設置してください。
※本品は重い為、組み立てや設置、移動の際は二人で行ってください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする