壁掛けポストハンマートーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13948211 品番 S24-0521-BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハンマーで打ち付けたような凹凸を表現した深みのあるハンマートーン塗装がポイント
家の屋根や外壁などにも採用される防食性に優れた、サビに強い材質を使用
角張った形状とハンマートーン塗装が、かっこいいお宅やナチュラルなお宅など幅広いテイストに対応する存在感あるデザイン
別売りのSI-2275ポスト用スタンドに対応します

用途郵便物等の受け取りに 付属品カギ、取り付け部品 材質ガルバリウム鋼板 ブルーグレー タイプ【1】キーロック式【2】ポスト用スタンド対応 サイズ(cm)W41×L22×H32 寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】33.5×20【投函口】38×5
注意
※壁面へのお取付けの際は、施工業者等に取付けを依頼する事をお勧めします。
※平らで十分強度のある壁面に取付けてください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする