PUMA
PUMAの バッグ・キャップ
PUMAの バッグ
PUMAの ボストンバッグ
プーマ ダッフルバッグ 58L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13948719
品番
091145
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ボストンバッグ
用途
部活・遠征・ジム・旅行
仕様
【1】両方向へ開閉するメインコンパートメント【2】片側ファスナー式コンパートメント【3】シューズインレイ付き【4】フラットサイドジップポケット【5】片側メッシュポケット
色
ブラック
容量(L)
58
混率(%)
本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%