シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
mlte EDGE Bottle 1000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13953646
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
タイマーボトルやスポーツボトルとしても扱いやすい大容量サイズ
材質
本体・フタ:コポリエステル樹脂、パッキン:熱可塑性エラストマー
色
ブルー
高さ(mm)
270
質量(g)
130
縦(mm)
80
横(mm)
80