mlte EDGE Bottle 1000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13953671 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

タイマーボトルやスポーツボトルとしても扱いやすい大容量サイズ

材質本体・フタ:コポリエステル樹脂、パッキン:熱可塑性エラストマー ブラウン 高さ(mm)270 質量(g)130 縦(mm)80 横(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする