シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
薄型弁当箱 抗菌フードマン600
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13953707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
幅広く使えるバランス派
材質
[本体]ポリプロピレン[本体]ポリプロピレン[パッキン]熱可塑性エラストマー
色
グレー
高さ(mm)
36
質量(g)
277
縦(mm)
145
横(mm)
210