コパン 鍋敷きになるシリコン&コットンミトン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13953890 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

鍋敷きとミトンの2WAY

材質[表面]コットン、[裏面]シリコーンゴム、[詰物]コットン、不織布 高さ(mm)10 質量(g)95 縦(mm)255 横(mm)175 耐熱温度(℃)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする