シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの 卓上備品・テーブルウェア
シービージャパンの カスター・卓上用調味料入れ
汁物に便利なあく取りスプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13953917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
調理中のあく取りに便利なあく取りスプーン
材質
ステンレス
高さ(mm)
20
質量(g)
25
縦(mm)
195
横(mm)
40