シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの マグカップ・グラス・コップ
アニボール フタ付きステンレス保温マグ 370ml
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13954109
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大人もつかいたくなるアニマルキャラクターシリーズ
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂、アミノ樹脂、混合塗装)
高さ(mm)
105
質量(g)
250
種類
シロクマボール
縦(mm)
94
横(mm)
130