アニマルタンブラー 3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13954145 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

大人もつかいたくなるアニマルキャラクターシリーズ

材質AS樹脂 高さ(mm)80 質量(g)42 縦(mm)70 横(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする