シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの マグカップ・グラス・コップ
泡を楽しむタンブラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13954188
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
泡の膨らみが心地いい計算された飲み口サイズ
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工)
色
ホワイト
高さ(mm)
185
質量(g)
195
縦(mm)
74
横(mm)
74