シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの マグカップ・グラス・コップ
喉越しを楽しむジョッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13954197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
雰囲気から味わえるハンドル付きジョッキタイプ
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工)
色
ブラック
高さ(mm)
145
質量(g)
285
縦(mm)
75
横(mm)
107