シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの マグカップ・グラス・コップ
レトログラス ラージタンブラー ラムネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13954215
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
飲み物が綺麗に見える樹脂グラス
材質
MS樹脂
高さ(mm)
136
質量(g)
110
縦(mm)
85
横(mm)
85