シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの マグカップ・グラス・コップ
陶器のような保温ステンレスタンブラー300 ゆらぎ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13954249
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全面セラミック塗装加工
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(セラミック塗装)
色
グレー
高さ(mm)
93
質量(g)
110
縦(mm)
72
横(mm)
72