曜日別特売
- Telax アロマキャンドル シービージャパン 13954301

Telax アロマキャンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード13954301品番-
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

お茶の香りでリラックス。
リラックス効果があると言われているお茶の香りをベースにしました。
別売りの「Telax キャンドルウォーマーランプ TLX-01」で、煙を出さずにアロマキャンドルをお楽しみいただけます。

材質[カップ]ソーダガラス [ロウの主成分]ソイワックス、香料高さ(mm)70質量(g)300縦(mm)70横(mm)70香り緑茶×レモングラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする