※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
M4
注文コード
13954425
品番
PUWL-40A-7U
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,094
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・ねじサイズ
など
428
種類から選べます
他の種類を見る
形状
2段
取付方式
DIN35mm
全長A(mm)
レール:140
全長L(mm)
端子台:87.5
端子間ピッチ(mm)
11
締付トルク(N・m)
1.2~1.8
取付ピッチ(mm)
B:130
結線方式
ネジアップ
ねじサイズ
M4
構成部品
【中間板】PUW-40【側板】PUW-40L(ABセット)【カバー】上段(CA-36) / 下段(CB-5) 【記名板】M-1LE【レール】DAV4【止め金具】HDV-3
ユニット数
U:7