サンエス
サンエスの 忌避剤・虫対策
サンエスの 捕虫器・電撃殺虫器
サンエスの 捕虫器・電撃殺虫器本体
防蛾灯 サンビネックスライト ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13958686
品番
L23-24WY-ST100-PU
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,458
販売価格(税別)
¥
26,780
バスケットに入れる
・虫が好む紫外線の光をカット・軽量設計(本体300g)・AC100V電源内蔵・付属の固定金具で簡単に設置・LED照明のため環境に優しい・屋外用照明(IP65相当)
用途
・駐車場、駐輪場の常夜灯・住宅、倉庫の防犯対策・農園の防蛾対策・サンビネックスライト(R)の補助光
寸法(mm)
580×41×28
質量(g)
300
消費電力(W)
24
ケーブル長(m)
1.5
全光束(Lm)
1700
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません