ZIPLOA
ZIPLOAの シャツ・インナー
ZIPLOAの 靴下
綿混軍足 5P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5足)
注文コード
13958887
品番
RG-1000
参考基準価格(税別)
¥648
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ポリエステル主配合なので縮みにくくシワになりにくい
綿混紡なので吸汗性がありムレにくい
用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
色
キナリ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル・綿
適合サイズ(cm)
25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。