ZIPLOA
ZIPLOAの シャツ・インナー
ZIPLOAの 靴下
伸心地ソックス 指付き 4P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4足)
注文コード
13959045
品番
RK-2021
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
吐き口やすね、土踏まず部分にサポーターがついているのでずれにくく快適
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
色
モクMIX
サイズ
F
混率(%)
綿・ポリエステル・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。