クルーメッシュソックス 5本指 3P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3足) 注文コード 13959447 品番 RC-5030
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
全体がメッシュ素材なので通気性があります

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
モクMIX サイズF 混率(%)綿(抗菌加工)・ナイロン・ポリウレタン 適合サイズ(cm)25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする