快心地ソックス 5本指 4P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4足) 注文コード 13959456 品番 RK-5080
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
かかとがついているのでずれにくく足にフィットします
薄地なので重作業だけでなく事務などの軽作業でも着用いただけます

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
タウンユース
ビジネス
カジュアル
ホワイト サイズF 混率(%)綿・ポリエステル・ポリウレタン 適合サイズ(cm)25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする