ZIPLOA
ZIPLOAの シャツ・インナー
ZIPLOAの 靴下
のびのび軍足 5本指 4P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4足)
注文コード
13959587
品番
RG-5140
参考基準価格(税別)
¥948
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
ポリエステル混なので縮みにくくシワになりにくい
ポリウレタンが配合されているので伸縮性があります
足裏の衝撃を吸収し、靴との摩擦から足を守る二重底仕様
用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
色
キナリ
サイズ
F
混率(%)
綿・ポリエステル・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。