GEAR ROCK
GEAR ROCKの シャツ・インナー
GEAR ROCKの 靴下
AG+ 心地ソックス 3P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3足)
注文コード
13959815
品番
RA-7000
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Ag+(銀イオン)の効果で菌の増殖を抑制して嫌な臭いを消臭します
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
綿・ポリエステル(抗菌加工)・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。