極耐久ロークルーメッシュソックス 3P

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(3足) ネイビー 注文コード13959937 品番RS-7710
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、安全靴や登山靴など丈夫な靴との摩擦から足を守る底パイル仕様
甲部分の通気性を確保し、足のムレを解消する甲メッシュ仕様

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
トレッキング
タウンユース
カジュアル
ネイビー サイズF 混率(%)綿・ナイロン・ポリウレタン 適合サイズ(cm)25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする