※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
埋込コンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線
1.6Φ〜2Φ、2mm
2
、3.5mm
2
注文コード
13960427
品番
2110
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合電線
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒色
備考
型番40モデルチェンジ品
種類
埋込コンセント
単重(g)
53.6
難燃性
UL94 V-0
適合電線
1.6Φ〜2Φ、2mm
2
、3.5mm
2
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意