ハーフパイル スキーソックス ライン入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード13961231 品番S4611
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

アクリル入りの厚手ソックス
ライン入り
1足入

用途
建築土木業
農林業
左官業
とび職
登山
アウトドア
DIY
材質アクリル・毛・ポリウレタン うすいモクグレー サイズF 適合サイズ(cm)25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする