タビ型ソックス 2足組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2足) 注文コード13961285 品番S3731
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

足首と土ふまずをホールドするサポーター付き
指付きタイプ
カラーの異なる2足入

用途
建築土木業
農林業
左官業
とび職
登山
材質綿・ポリエステル カラーミックス サイズF 適合サイズ(cm)25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする