曜日別特売
QND-6072R 2M IR付ネットワークドームカメラ WISENET 13961766

メイン

QND-6072R 2M IR付ネットワークドームカメラ WISENET 13961766
QND-6072R 2M IR付ネットワークドームカメラ WISENET 13961766

2M IR付ネットワークドームカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード13961766品番QND-6072R
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

2MP (1920 x 1080)の 解像度
0.03lux (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)
3.2 ~ 10mm (3.1x) バリフォーカルレンズ
H.265、H.264、MJPEG対応
モーション検知
IR照射距離:20m
SDカード最大128GB
電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC
消費電力:PoE:最大7.70W、12VDC:最大6.50W
重量:320g

寸法(mm)Φ119.8×98.8質量(g)320

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする