内容物
FEIMIN
FEIMINの ペダル・トゥクリップ
FEIMINの ペダル
FP-871B 折りたたみワイドペダル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
13962046
品番
FP-871B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
踏み面が広く、さらに折り畳めてコンパクトにできるペダル。
用途
小径車、一般車向けペダル
厚さ(mm)
21
寸法(mm)
90×85
色
ブラック
質量(g)
約365(ペア)
材質(ボディ)
樹脂
スピンドル
ボロン
軸受種類
ZUブッシュ