画像準備中

ESTロック(ソレノイドS-1 MK)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13962177 品番LD-0055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。
2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)
3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)
4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。
5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。
・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。
・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。

用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー 適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間 使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40〜+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級) 定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗 定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V] 温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて) 接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃) 耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁 絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする