画像準備中

重量用キャスター(ボルト型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 材質 材質(車輪)ウレタン 注文コード13962265 品番TCA-540SA-BAU50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は車輪径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。

用途OA機器・台車等 材質 許容荷重(kg)204 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)83 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプポール車輪 グリーンマーク認定
注意
※受注手配品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする