栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の ねじ込み式キャスター
栃木屋の ストッパーなしねじ込み式キャスター
重量用キャスター(ボルト型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質
鉄
材質(車輪)
ナイロン
注文コード
13962299
品番
TCA-540SA-NRB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
用途
OA機器・台車等
材質
鉄
許容荷重(kg)
204
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
取付高(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
ポール車輪
グリーンマーク
認定
注意
※受注手配品です