栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
ストッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13962570
品番
TL-249-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途
各種工作機械・包装機器・小型収納箱等
材質
鉄
タイプ
キャッチクリップ
挿入力
13(1.3)(N[kgf])
吸引力(N[kgf])
19(1.9)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定